Vinklet patron- og dåseholder
Vinklet patron- og dåseholder
DÅSEHOLDER 5 PATRONER KHS5
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredde | 314 mm |
Højde | 190 mm |
Dybde | 115 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.637 kg |
Materiale | Stål |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Antal patroner | 5 STK |
Maks. diameter | 50 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)